SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
マルチポケット ジッパー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62893608
品番
SMP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途に合わせて、使い方自在の多機能型パーツケースです。バックルごと通せるワイドなベルト通しです。
材質
本体:ポリエステル・人工スエード、金属パーツ:スチール
用途
パーツや、道工具類の収納、携帯。
仕様
ジッパー付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約180×125×110
ベルト通し幅(mm)
100
注意
※合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。