テープフッカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62893626 品番STH-LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。養生テープ(マスキングテープ)をベルトに吊り下げることが出来ます。

用途マスキングテープの持ち運び。 仕様ロール芯:25mm(1インチ)に対応 テープ幅(mm)100
注意
※ご使用の際には、安全に十分注意して使用して下さい。
※テープが自重で抜け落ちない事を確認してから使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62893617
2024-05-29
用途:
工事

テープの取り出しがスム−ズにできノーストレスになりました。
安くなればもっと買いたいです。

対象商品:
62893617
2023-09-11
用途:
防災工事で配線工事にビニールテープを使用する為、購入しました。
藤防災設備株式会社 様 (建設業・工事業)

今までは腰袋にビニールテープを入れていました、使用時にどこに入れたかを忘れ探すことが多く、テープフッカーを買ってからはテープの出し入れが簡単で、すぐ使えるので助かっています。

対象商品:
62893617
2020-04-28
用途:
作業時

取り付け取り外しが簡単で使いやすい。もう少し安ければ最高に良い商品だ。

対象商品:
62893617
2019-10-29
用途:
ビニールテープの携帯するために
その他業種

テープの取り出しがスムーズに行え気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする