サクラクレパス
サクラクレパスの 玩具/おもちゃ
サクラクレパスの 学童文具/雑貨
サクラクレパスの 学習帳/ごほうびシール
サクラ学習帳方眼罫12ミリ 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62893681
品番
N140
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます。
科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です。
色
青
高さ(mm)
3
質量(g)
130
箱入数
10コ
縦(mm)
252
横(mm)
179
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定