サポートベルト

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62893696 品番 ESB-2GRAY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。

長さ(mm)800 グレー 用途腰の負担を軽減。 材質ポリエステル、金具:スチール ウエスト(cm)目安:70〜
注意
※別売りの作業ベルト(50mm幅以下)と合わせてお使い下さい。
※合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。

商品説明動画

スパイダーシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62893705
2025-05-28
用途:
幅5センチワンタッチベルトが通らない
有限会社カマクラ 様 (建設業・工事業)

レビュー良く見なかったのが悪かったのだが5センチのワンタッチベルトが入りません!バックル部分が通りません!物は良いですが ご購入に気をつけてください。

対象商品:
62893687
2022-11-09
用途:
建設作業
建設業・工事業

安いです。見た目どおりいい感じです。耐久性はこれからです

1人が参考にしています
対象商品:
62893705
2021-09-01
用途:
工具袋をつけての作業時用に
医療・福祉・介護関連業

これを使ってから腰が楽。ただベルト通しの後ろ側3箇所が固定式なので以前より使用していた5cm幅のワンタッチ式バックルのついたベルトが入らなかったので評価は☆1個マイナスで。出来ればベルト通しの部分はマジックテープ式だといいのですが。

7人が参考にしています
対象商品:
62893696
2021-07-05
用途:
内装工事
株式会社光森鉄工所 様

とても軽い上、ベルトを緩く締めていてもずれにくいです。風通しも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
62893687
2020-06-13
用途:
土木作業
岩田工業 様

リピートです、安いのが良いですね!以前のは一年位持ちましたので上等です。

1人が参考にしています
対象商品:
62893687
2020-02-20
用途:
電気工事

まだ2,3回しか使用していませんが、軽くて楽そうです。

対象商品:
62893687
2022-01-05
用途:
機械のメンテナンス時
増田電設 様 (建設業・工事業)

ベルトが思ったより厚みがあり(品物的には正解)
安全帯本体が届かなくなり、MサイズからLサイズに変更しました。

2人が参考にしています
対象商品:
62893705
2019-02-08
用途:
重量物の運搬作業
ウラン工房 様

コスト的にかなり良かった。ちゃんと腰をサポートしてくれているが、他の商品のようにベルトを通す部分が脱着しないので幅以内だったが、一緒に購入したワンタッチベルトのプラスチック部が大きすぎて入らなかった。通常の二本針のベルト式を購入した。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする