調印・証書ホルダー(VP) A4判

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62893735 品番 F-644-RE
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

賞状以外にも保証書や免状・資格証入れなど
幅広い用途に使いやすい表紙素材と色のラインナップ
中面にA4判(JIS規格サイズ)が2面挟めます。
両サイドのコーナーだけを使ってA3判を挟むこともできますが、折り目をつけないとセットすることはできません。

用途賞状や証書、免状、資格証などの授受に 付属品不織布袋入※1冊用化粧箱のご用意もございます。 仕様中面・コーナー:紙クロス貼り 寸法(mm)311×230×18 サイズ証書収納:A4判297×210mm(JIS規格サイズ)用 材質(表紙)ビニールペーパー(VP)貼り 材質(中芯)再生紙(チップボール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする