美濃商会
美濃商会の ファイリング
美濃商会の ファイル
美濃商会の 証書ファイル
証書ファイル 植毛 紺 Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62893778
品番
8282-01
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
大切な賞状をキレイに保管
色
紺
タイプ
タテ型
規格
A4
収納枚数
1
穴数
なし
外形寸法(縦×横)(mm)
315×225
材質(表紙)
植毛生地
グリーン購入法
適合