美濃商会
美濃商会の ファイリング
美濃商会の ファイル
美濃商会の 証書ファイル
証書ファイル レザックブックタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62893805
品番
8261
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
背幅があるブックタイプ。
材質
内貼り:色上質紙
厚さ(mm)
30
色
赤
コーナー
透明塩ビ
外形寸法(縦×横)(mm)
315×215
材質(表紙)
皮シボ柄紙
グリーン購入法
適合
収納寸法(横×縦)(mm)
297×420