背貼り製本機 SB-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62893830 品番SB-100
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステープラーで綴じた企画書や報告書などの書類の背に、製本テープを簡単で速く、キレイに貼ることができます。
従来市販されている卓上の製本機に比べ、作業時間も材料費も約10分の1というすぐれもの。
仕上がりがすごくキレイ!
キッチリと書類のサイズに合わせて貼れて、シワやズレのない美しい仕上がり。
作業時間がとっても速い!
例えば、50冊の背貼りを行う場合、「背貼り製本機SB-100」ならおよそ5分。従来の製本機と比べて作業効率に大きな差が出ます。
材料費が経済的!
1冊当たりの材料費は、製本テープ代の約20円のみ。市販の卓上製本機に比べて約10分の1で済み、とても経済的です。(35mm幅使用時)

用途
企画書、提案書、報告書など、社内外への提出書類に。
見積書、契約書など薄手書類に。
論文、文集など長期保存書類に。
その他いろいろな用途の背貼りにご利用いただけます。
質量(kg)6.5 サイズA4、B5 枚数背貼り可能枚数:コピー用紙3〜100枚 方式手動式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×450×323 工程5工程

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする