帆布鳶用腰袋2段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62893845 品番 TSH-2D-DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。
内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。
アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。

国防 材質6号帆布 用途道具、工具の収納。 形状2段 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×85×270
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど以上のまま使用しないでください。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする