ベロス
ベロスの ノート・メモ
ベロスの 下敷き
下敷き リサイクルPET B6判 透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62893900
品番
SJB-601C
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
各伝票のサイズに合わせてご使用ください。
材質
再生PET樹脂
厚さ(mm)
0.6
色
透明
規格
B6
外形寸法(縦×横)(mm)
188×128