長門屋商店
長門屋商店の コピー用紙/ラベルシール
長門屋商店の コピー用紙/プリンタ用紙
長門屋商店の 柄あり・色付きコピー用紙
クレヨンカラーA4 20枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62893961
品番
ナ-CR011
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
A4サイズの色画用紙。
色
ゆき
入数(枚)
20
規格
A4判
紙厚(mm)
0.18
サイズ(mm)
縦297×横210
坪量(g)
122/m2