SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の その他用 工具差し
革製ヨセポンチ差し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62894003
品番
SPD-KZ03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐久性を重視した本革仕様のヨセポンチ差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。
材質
牛本革、金具部:スチール
用途
ヨセポンチ差し。
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×030×260
注意
※ご使用の際は安全に十分注意してご使用ください。幅48〜60mm以下のベルトに通してご使用ください。
※ベルトを通した際、フックが外れないよう必ず返しを前に通して下さい。フック本体に確実に取り付け、抜け落ちがないことを確認してからご使用ください。
※機能上、張り出した部分や、取り付けたものが引っかかりやすく作業中に思わぬ事故の原因となる可能性がございますので、十分注意して作業して下さい。
商品説明動画
スパイダーシリーズ
参考になった