オフィストートバッグJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62894006 品番 UNT-A4J#135
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1、A4ファイルボックスがそのまま入る。
2、A4ファイルボックスがなくても自立。
3、側面に厚手PPシートを使用しているのでしっかり丈夫です。
4、収納物表示用のインデックス付き。
5、折りたためば、鞄に入れてもかさばらないコンパクトサイズ。

用途フリーアドレスタイプのオフィスで便利。プロジェクト別に色別管理が可能。出張時のサブバックとして重宝。座席まわりに自立して置けるので便利。 材質PPシート(マチ部ポリエステル生地使用) ターコイズブルー 高さ(mm)110 質量(g)340 縦(mm)275 横(mm)360
注意
※ファイルボックスは本品に含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする