ゴークラ
ゴークラの 図工/美術/画材/書道
ゴークラの スケッチブック/紙
ゴークラの デザイン/ケント紙
ニューケンパス 厚口 B5 100枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1函
注文コード
62894015
品番
B505
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
消しゴムで消しても毛羽立ちが目立ちません。
仕様
厚口、四六判換算(kg):172
材質
ケント紙
入数(枚)
100
規格
B5判
白色度(%)
0.9
紙厚(mm)
約0.23
坪量(g/m
2
)
200
外形寸法(縦×横)(mm)
257×182