革製モンキーラチェット差し

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62894028 品番SPD-KZ05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐久性を重視した本革仕様のモンキーラチェット差しです。3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。

材質牛本革、金具部:スチール 用途モンキーラチェット差し。 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×290
注意
※ご使用の際は安全に十分注意してご使用ください。幅48〜60mm以下のベルトに通してご使用ください。
※ベルトを通した際、フックが外れないよう必ず返しを前に通して下さい。フック本体に確実に取り付け、抜け落ちがないことを確認してからご使用ください。
※機能上、張り出した部分や、取り付けたものが引っかかりやすく作業中に思わぬ事故の原因となる可能性がございますので、十分注意して作業して下さい。

商品説明動画

スパイダーシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする