ゴークラ
ゴークラの 図工/美術/画材/書道
ゴークラの スケッチブック/紙
ゴークラの デザイン/ケント紙
ニューケンパス 薄口 100枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1函
注文コード
62894031
品番
B305
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
消しゴムで消しても毛羽立ちが目立ちません。
仕様
薄口、四六判換算(kg):125
材質
ケント紙
サイズ
B5
入数(枚)
100
規格
B5判
白色度(%)
0.9
紙厚(mm)
約0.15
坪量(g/m
2
)
144.5
外形寸法(縦×横)(mm)
257×182