サクラ学習帳 方眼罫5ミリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード62894067 品番NP8
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人気イラストレーター米津祐介氏のイラストが表紙です。

高さ(mm)5 質量(g)130 縦(mm)252 横(mm)179 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする