美濃商会
美濃商会の ファイリング
美濃商会の ファイル
美濃商会の フラットファイル
板目ファイル A4R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62894189
品番
1413
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
再生紙(板目表紙)を使用したプラスチック不使用のハトメ無しファイル。背幅10〜110mmで伸縮可能。
背幅がのびる
付属品
綴りひも1本付
仕様
A4判タテ型 外ひも付(背幅10〜110mm)
材質
表紙=古紙70%使用
色
白
背幅(mm)
10〜110
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×220
綴じ厚(mm)
最大100
最大収納枚数(枚)
1000
グリーン購入法
適合