ワザアリテープカッター ホワイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62894207 品番DK-TC5
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ディアキッチン(TM) ワザアリ(TM)テープを片手で簡単にカットできる、切れ味と安全性に配慮したテープカッター!
テープを片手で簡単に切ることができます。
強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。
カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。
凹凸の少ない刃を採用しています。
キッチンになじむホワイトカラー。
ディアキッチン(TM) ワザアリ(TM)テープ1巻を付属。

用途
食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用。
冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用。
ゴミ袋の口止め、補強用。
メモ止め用。
注意
※"
※テープカッターは火気の近くや高温になる場所に設置しないでください。
※刃先に注意してご使用ください。ケガの原因になることがあります。
※不安定な場所や狭い場所に設置せず、落下には十分に注意してください。
※設置する場所にほこりや汚れ等があると、テープカッターが落下するおそれがあります。よく拭き取ってから設置してください。
※テープカッターを設置したまま滑らせないでください。表面を傷つけるおそれがあります。
※底面の滑り止めシートを外して使用しないでください。傷や落下の原因になります。
※磁石を使用した製品です。故障の原因になるため、携帯電話やパソコン、磁気カード等に近づけないでください。
※電気絶縁用、重量物の梱包にはご使用にならないでください。
※テープは室温で貼ってください。
※貼る面や手に水分や油分、汚れ等があるとテープが付きにくいことがあります。よく拭き取ってからご使用ください。
※テープを貼ったまま電子レンジやオーブン、ガスコンロ等では使用しないでください。
※素材によっては貼り付け面を傷めたり、糊が残ったりすることがあります。
※人体には直接テープを貼らないでください。
※油性ペンの種類によりインクがかすれることがあります。
※乳幼児の手が届かない所、直射日光の当たらない所で使用、保管してください。"

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
テープカッター部分が斜めの傾斜になっていて使いづらい
卸売・小売業

以前使用していたマグネット式テープカッターは、テープカッター部分が平行で使いやすかった。そちらが廃盤になり代替品としてこちらが表示され購入。画像では全く判断できなかったのだが、カッターの刃先部分が斜めになっており(傾斜がある)利き手によっては切りづらい。普通の刃先(平行タイプ)が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする