美濃商会
美濃商会の ファイリング
美濃商会の ファイル
美濃商会の フラットファイル
エイナーファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
白
仕様
B5判タテ型(背幅10〜110mm)・2穴、差込表紙部二重式(表紙厚1mm)
注文コード
62894241
品番
1003
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
10年以上の保管に耐える板紙を使用。
背幅がのびる
付属品
ハトメ,綴りひも付
仕様
B5判タテ型(背幅10〜110mm)・2穴、差込表紙部二重式(表紙厚1mm)
材質
表紙=古紙70%使用
色
白
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
10〜110
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
270×195
綴じ厚(mm)
100
最大収納枚数(枚)
1000
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 301
注意
※収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/m2)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。