高春堂
高春堂の 封筒
高春堂の 封筒(クラフト封筒 等)
間伐材クラフト85g100枚パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62894365
品番
695-60
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイド貼りは、センターに凹凸がないので、宛名書きがきれいにできます。
仕様
サイド貼り
材質
クラフト紙(古紙40%使用),間伐材10%以上使用
入数(枚)
100
規格
角2
寸法(縦×横)(mm)
332×240
紙厚(g/m
2
)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※間伐材マークが封筒裏に印刷されています。