強着スタンプ台タート塗布用/速乾性インキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62894381 品番 STSGA-1-G
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・金属やプラスチック、布、皮革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんな素材へのなつ印を可能にしたのがタートシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。
・強着スタンプ台 タート 多目的用のインキ補充に。

寸法(mm)【小瓶】40×40×115 容量(mL)【小瓶】55 質量(g)【小瓶】155 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タートスタンプインキの<多目的用>白と<速乾性多目的用>はタートスタンプ台<塗布用>に塗布して使用してください。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※白インキは顔料が沈殿しやすいため、キャップをしたままよく振ってから使用してください。
※タートスタンパーへは補充しないでください。インキもれの原因となり、タートスタンパーが使用できなくなる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする