高春堂
高春堂の 封筒
高春堂の 封筒(クラフト封筒 等)
角2ホワイト 100g GT付 100枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62894408
品番
833
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
封かんに便利なテープ付き。
仕様
センター貼り
材質
ケント紙
入数(枚)
100
規格
角2
寸法(縦×横)(mm)
332×240
紙厚(g/m
2
)
100