長門屋商店
長門屋商店の コピー用紙/ラベルシール
長門屋商店の コピー用紙/プリンタ用紙
長門屋商店の カラー&モノクロ対応用紙
和み紙 大礼 しろ 100P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62894469
品番
ナ-751V
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
各種プリンタに対応した厚口和紙。
仕様
四六判換算:70kg
色
しろ
サイズ
B5
入数(枚)
100
規格
B5判
紙厚(mm)
約0.14
坪量(g/m
2
)
81.4
印刷方式
片面印刷
適合プリンタ
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー
坪量(g)
81.4/m2
注意
※紙厚は参考値です。
※和紙の特性上、色柄は均一ではありません。
※パッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。