和み紙 大礼 しろ 100P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62894478 品番 ナ-761V
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

各種プリンタに対応した厚口和紙。

仕様四六判換算:70kg しろ サイズA4 入数(枚)100 規格A4判 紙厚(mm)約0.14 坪量(g/m2)81.4 印刷方式片面印刷 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー 坪量(g)81.4/m2
注意
※紙厚は参考値です。
※和紙の特性上、色柄は均一ではありません。
※パッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする