大額
大額の 看板・POP・掲示用品
大額の パネル/ボード/イーゼル
大額の ポスターフレーム/パネル
アルパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62894530
品番
5016-A3-B
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
吊る場所を選ばない軽さ
環境対応と安全性に考慮したUVカットPETを使用
紫外線を90%カットし、飾る物の変色・退色を軽減
工具不要、裏から入れる簡単装着
3mm厚まで収納可能
仕様
UVカットPET
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
420×297
サイズ
A3
グリーン購入法
適合