美濃商会
美濃商会の PCアクセサリー
美濃商会の メディア収納用品
美濃商会の CD/DVDファイル
プロテクト台紙クアッド LG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62894591
品番
7026
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
CD/DVD/Blu-ray*5mmメディアケースを4枚収納可能。
仕様
A4 CDプラケース4枚収納
材質
古紙70%使用板紙
色
グレー
エコマーク認定
認定
外寸(mm)
縦297×横210×厚14
穴数
6穴
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 303