コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
ワイド粘着ポケット A4 E型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62894600
品番
CF-448
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
貼ってはがせる粘着ポケット。避難者スペースでの案内掲示に。テントに貼る表札としても利用できます。焼却しても有毒ガスの発生が少ない素材です。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.05
規格
A4用
内寸(mm)
【収納】302×215
注意
※長時間貼り付けた場合、きれいに剥がれないことがあります。