大額
大額の 看板・POP・掲示用品
大額の パネル/ボード/イーゼル
大額の ポスターフレーム/パネル
アクリルフレーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62894618
品番
5352 Hバン
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタンド、吊り下げともに縦・横どちらでも設置可能。
付属品
吊り下げパーツ,スタンドバー付
材質
アクリル
厚さ(mm)
アクリル:表5,裏3
寸法(mm)
収容:縦151×横107
質量(g)
360
規格
H判
外寸(mm)
縦200×横150