美濃商会
美濃商会の ファイリング
美濃商会の ファイル
美濃商会の 証書ファイル
証書ファイル布パットなし紺A4賞状二枚用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62894679
品番
9272-08
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大切な賞状をキレイに保管。表面は品のある布製、内貼りは皮しぼ柄の付いた紙製です。
色
紺
規格
A4判
外形寸法(縦×横)(mm)
315×225
材質(表紙)
布クロス
収納寸法(mm)
297×210
グリーン購入法
適合
注意
※厚みを持たせるパッドは付いていません。