本体

CINSBBGA-ACEPRO2128 Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360 62894697 CINSBBGA-ACEPRO2128 Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360 62894697 CINSBBGA-ACEPRO2128 Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー) insta360 62894697

Ace Pro 2 ストリート撮影キット アークティックホワイト(シングルバッテリー:ムーンライト・シルバー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62894697 品番CINSBBGA-ACEPRO2128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ライカと共同開発した1/1.3インチ大型センサーを搭載し、最大8Kの高精細映像が撮影可能なアクションカメラです。
暗所でも鮮明な映像を残せるデュアルAIチップや、強力な手ブレ補正「FlowState」により、動きの多いシーンでも安定した撮影が可能。
IPX8相当の防水性能と堅牢設計でアウトドアにも最適です。
さらに、フリップ式スクリーンやAI編集機能により、Vlogや旅行記録も手軽に高品質に仕上げられます。
初心者からプロまで幅広くおすすめです。

セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル、ストリート撮影グリップセット(グリップ、万能フレーム、コールドシューシャッターボタン、装飾コールドシューキャップ、リストストラップ) ムーンライト・シルバー 質量(g)177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38 充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)-20〜45 バッテリー容量(mAh)1800 防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分)180(使用環境により異なります) ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする