本体

CINSAAHA-X532 360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360 62894731 CINSAAHA-X532 360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360 62894731

360度アクションカメラ Insta360 X5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 録画時間8K30fps:93 分間、8K24fps 耐久モード:115 分間、5.7K30fps:135 分間、5.7K24fps 耐久モード:208 分間 注文コード62894731 品番CINSAAHA-X532
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は録画時間・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。

仕様マイク:4 セット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス サテンホワイト 質量(g)200 センサー1/1.28インチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×38.2×124.5 解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 防塵防水性能15m 録画時間8K30fps:93 分間、8K24fps 耐久モード:115 分間、5.7K30fps:135 分間、5.7K24fps 耐久モード:208 分間 バッテリー容量(mAh)2400 絞りF2.0 対応メモリーカードmicroSDカード(UHS-I V30 speed class or higher) BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi802.11 a / n / ac

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする