E-Value
E-Valueの 腰袋/工具差し/携帯ケース
E-Valueの 腰袋
腰袋 3段 ブラック&グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62894816
品番
EDK-2D GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
色
ブラック・グレー
材質
ポリエステル
用途
3段腰袋。
形状
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×130×240
注意
※バックル、リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。
腰をかがめたり、と飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがありますので、市販の安全コードと併用してください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。