SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の ペンチ用 工具差し
ツールホルダーペンチ差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62895087
品番
STH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
LEDライトなどの収納にも便利な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
色
黒
材質
主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール
用途
ペンチ等の道工具類の収納、携帯。
仕様
合皮製ホルダー
注意
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。
※バックル、ベルトなど金具類の変形やガタつき及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。