曜日別特売
EBC-2 ビスカップ E-Value 62895114

EBC-2 ビスカップ E-Value 62895114
EBC-2 ビスカップ E-Value 62895114
EBC-2 ビスカップ E-Value 62895114

ビスカップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62895114品番EBC-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ビスなどをすっきり収納できます。カラナビが付いています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途コーススレッドの収納用。材質主材料:ポリエステル、カラナビ:アルミ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×95×130仕様カラナビ付
注意
※用途以外は使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。
※バックル、リベットなど金具類の変形やガタつき及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62895114
2021-05-02
用途: リフォーム工事に

ビス入れとしては当然だが、ちょっとしたゴミやパーツなど入れるにも便利。一番便利なのは外したビスを入れるとき。カラビナの角度が変えられると完璧かな。★

対象商品 : 62895114
2021-01-03
用途: 作業時の小物入れとして
ADS

清掃作業時のゴミや小物入れにピッタリです。軽くて大きさも丁度よい。ただ一つ難点があるとしたら耐久性。へたってくると底が抜けます。それでも気に入っているので現在3代目を使用しています。

対象商品 : 62895114
2020-02-06
用途: 大工工事
不動産業

ぶらぶらしてビスがこぼれる時がありますが、値段も妥当でよいです。ビスのサイズに合わせて数個あっても良いかもしれません。

対象商品 : 62895114
2017-12-27
用途: 物入れ

手袋を入れたり工具を一時的に入れたりで使っています。腰ベルトに付ける位置がもう少し下だと使いやすいような。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする