SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
小型腰袋2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
内側ポケット付指先保護
注文コード
62895202
品番
SGL-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
強靭でありながら、なめらかな肌触りを実現しました。カラビナ付きです。
材質
ナイロン、アイレット:スチール、付属材質:合成皮革
用途
ビス、パーツ、道具の収納。
仕様
内側ポケット付指先保護
タイプ
(ベルト通し)スリットタイプ
加工
ベルト裏面:スベリ止め加工
商品説明動画
スパイダーシリーズ
参考になった