地ベラケース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62895263 品番NI-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カット地ベラ、S型カッターの収納に最適です。60mm幅のベルトまで対応しています。

材質ナイロン、ハトメ:スチール 用途カット地ベラ、S型カッターの収納用。 幅(mm)180 高さ(mm)380 適合ベルト幅(mm)60まで
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※革製品の場合、濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類のゆるみも原因となります。
※化学繊維製品の場合、火気には近づけないでください。
※バックル、ベルトなど金具類の変形、ゆるみ及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62895263
2020-06-18
用途:
塗装作業前の下地調整
その他業種

思った以上に大きい。ベルト通して装着すると本体がズボンのポケットより下になるので、地ベラの出し入れがしにくいです。ベルト通しの位置を中央寄りにしたほうが位置的に使いやすいような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする