SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 腰袋
ツールポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
メイサイ
注文コード
62895376
品番
SWT019-1メイサイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
2WAYベルト通し&カラビナ取り付け方式です。携帯電話、ミニレベルが収納可能です。軽快な足回りを重視するプロが求める専用設計です。
色
メイサイ
材質
ポリエステル
用途
道具、工具の収納。
仕様
カラビナ付き
質量(g)
137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×70×170
商品説明動画
スパイダーシリーズ
参考になった