ツールポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62895446 品番SWT016-2ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高強度ポリエステル素材を使用しているので、ハードな作業にも耐えられるタフな設計のツールポーチです。
大容量巾着付きメインポケットとワンタッチバックル付きポケットがついています。
スマートフォンや携帯用品の収納に便利です。取り外し可能なベルト通しです。

ブラック 材質ポリエステル 用途携帯用品の収納。 仕様カラビナ付き 質量(g)204 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×200
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※安全のため、必ず安全コードを使用し、工具が落下しないように注意して下さい。
※リベット等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
※収納性向上のため前に張り出した部分は、引掛り易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので、十分に注意をして作業をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする