ハンディーポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62895543 品番 F-743 RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

携帯用品をスマートに収納できるポーチです。ジッパー付きポーチです。

レッド 材質ポリエステル 用途携帯用品の収納。 サイズM 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×140
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※安全のため、必ず安全コードを使用し、工具が落下しないように注意して下さい。
※リベット等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
※収納性向上のため前に張り出した部分は、引掛り易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので、十分に注意をして作業をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする