皮製マチ付釘袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横)(mm)350×290 注文コード62895717 品番SMK-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。立体加工により出し入れ簡単です。ヨレを防止するボード補強付きです。底補強付です。

材質牛床皮 用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(縦×横)(mm)350×290
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62895717
2018-07-29
用途:
屋根工事作業時

釘袋の大きさも良く、ポケットも広くて釘も取りやすく、とても使いやすくて、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする