E-Value
E-Valueの 落下防止用コード
E-Valueの カラビナ・ナスカン 落下防止用
ハンガーカラビナLL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62895902
品番
レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
自由な発想で使い方いろいろです。延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったり、使い方いろいろです。
手にやさしいスポンジグリップ付きです。片手で簡単操作できます。
色
レッド
用途
荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管。
仕様
手にやさしいスポンジグリップ付
材質
アルミ
形状
オフセットD型
全長(mm)
165mm
耐荷重(kg)
2
ロック機能
なし
注意
※登山・クライミングには絶対使用しないでください。
※危険ですので体重や大きな荷物をかけるような使用はしないでください。
※物を吊り下げたまま振り回したり、大きく揺らしたりしないでください。
※使用前に本体及び部品に破損やガタつきのないことを確認してからご使用ください。