巾広ベルト用ペンチサック1丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62895927 品番NO.73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。125〜150mmペンチ、ニッパの収納に最適です。

材質牛本革 用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。 仕様1丁差 種別巾広ベルト用 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(幅W×長さL)(mm)約62×210
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする