電工ベルト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62895945 品番 36MMX1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。

材質牛本革 用途腰道具吊り下げ用、作業用ベルト。 仕様No.1 寸法(幅W×長さL)(mm)34×1070
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62895945
2024-07-07
用途:
通常使い

当方 ウェストパンツ92cmにてちょっと短い
他 問題なし

対象商品:
62895954
2021-03-07
用途:
軽作業時の工具差し替え

サイドリリースタイプのロックは当然ながら両端が太く
工具の差し替えなどに邪魔になり厄介ですが
このタイプは簡単に差し替えが出来ることが利点です
またベルト自体の強度もあるので
工具吊下げにはとても使い易いです

対象商品:
62895945
2021-04-01
用途:
通常労働時
有限会社ハラダ 様 (農・林・水産業)

掲載写真から、マイナーチェンジしているようですが、価格、品質ともに大変満足しています。

対象商品:
62895945
2020-04-08
用途:
農作業時
農・林・水産業

まだ使用開始なので、よく分かりません。
夏に汗をかいたときどうなるかな?
硬くならなければいいのですが・・・

対象商品:
62895945
2018-06-17
用途:
産業用機器メンテナンス時、作業用ズボンのベルトとして。

電工用ベルトですが、腰道具用ではなくズボンのベルトとして使用。しっかり締めてもナイロンと違い擦れて痛くなることもなく、長時間作業にとても良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする