反射ベストショート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62896085 品番 SK-SB-Y-ViY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。高輝度反射テープ採用で視認性が高いです。ショート丈で安全帯や工具袋の邪魔になりません。

用途危険表記。 材質テープ部分:塩化ビニール、メッシュ部分:ポリエステル テープ地色 ウエスト(cm)90〜130 着丈(cm)44 色(本体) 丈区分ショート丈

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする