SK11
SK11の 安全ベスト・タスキ
SK11の 安全ベスト
SK11の ベスト型 安全ベスト
反射ベストショート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62896103
品番
SK-SB-N-ViY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。高輝度反射テープ採用で視認性が高いです。ショート丈で安全帯や工具袋の邪魔になりません。
用途
危険表記。
材質
テープ部分:塩化ビニール、メッシュ部分:ポリエステル
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
90〜130
着丈(cm)
44
色(本体)
紺
丈区分
ショート丈