SK11
SK11の 合図灯・手旗
SK11の 合図灯
LED指示バトン 赤色
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62896322
品番
ショートサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。赤色点滅・点灯切り替え式です。
バトンには反射性に優れたシートを採用し、点灯していないときでも視認性が高いです。
全長(mm)
450
用途
交通整理・工事現場での危険表示。
材質
ライト部:ポリカーボネート樹脂、ハンドル:ABS樹脂
使用時間(時間)
(点灯)20、(点滅)40
ライト寸法(mm)
Φ30×215