LED指示バトン 赤色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62896338 品番 ノーマルサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。赤色点滅・点灯切り替え式です。
バトンには反射性に優れたシートを採用し、点灯していないときでも視認性が高いです。

全長(mm)550 用途交通整理・工事現場での危険表示。 材質ライト部:ポリカーボネート樹脂、ハンドル:ABS樹脂 使用時間(時間)(点灯)20、(点滅)41 ライト寸法(mm)Φ30×345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする