タスキ型反射ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62896383 品番 SK-TAS-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高輝度反射テープでよく光り、よく目立ちます。反射光で身を守る、タスキタイプの反射ベストです。
マジックテープでサイズ調整が可能で、着やすく動きやすいです。タスキタイプなので作業性が良く、動きやすいです。

色(本体) テープ地色シルバー 用途工事現場、建築現場、交通警備等での視認性向上。 仕様タスキタイプ・白反射 ウエスト(cm)約85〜110(マジックテープ調整) 材質(テープ)塩化ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする