安全グラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62896812 品番EG-2 グレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スモークレンズ採用で屋外での作業に最適です。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。
かけ疲れしにくい軽量タイプです。衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製です。

レンズ色スモーク レンズ紫外線99.9%カット 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質(フレーム)ポリカーボネート
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
工場内作業用に

工場内での作業用として購入。これまでは有名メーカーの物を使用しておりましたが、価格を抑えるためこちらを選択。使用している人が気付かない程の使用感で全く問題なく使えています。

対象商品:
62896812
2017-07-26
用途:
塗装まえのケレン作業
古物 長谷岩 様

傷もつきにくく、価格と相談すれば満足のいく商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする